AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO50259 RACCORDO AM FF GAS NPT1 1/2 -240

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO50259 RACCORDO AM FF GAS NPT1 1/2 -240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 18.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449073112273

Codice prodotto

URO50259

Cod. produttore

50259

Produttore

URO

Diametro nominale:

18.5 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

NPT

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

18.5 mm

Lunghezza della filettatura:

18.5 mm

Lunghezza complessiva:

56.5 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordo Femmina con fi letto fi sso, utilizzabile ovunque ci si debba raccordare a un tubo rigido fi lettato o comunque un attacco con fi letto maschio, in ottone nichelato, il grado di protezione certifi cato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67.