AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO50371 RACCORDO MG JOLLY GAS 1 1/2 - 27

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO50371 RACCORDO MG JOLLY GAS 1 1/2 - 27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 26.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449078264342

Codice prodotto

URO50371

Cod. produttore

50371

Produttore

URO

Diametro nominale:

26.5 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

26.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Lunghezza complessiva:

53 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordo con filetto maschio girevole, il filetto girevole e' opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessita' di poter sopportare il continuo movimento del tubo con i cavi, in torsione o comunque in movimento. Utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. In ottone nichelato, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo e' IP67 ed e' garantito dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica, alla trazione alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica invece e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.