AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO57032 RACCORDO INR TR/TR TUBO 32

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO57032 RACCORDO INR TR/TR TUBO 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 32 mm

  • Colore - Nichel

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449071744094

Codice prodotto

URO57032

Cod. produttore

57032

Produttore

URO

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

32 mm

Colore:

Nichel

Superficie:

Nichelato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

no

Tipo di funzione di blocco:

Morsetto a molla

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Gomma

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Raccordi in ottone ad innesto rapido per tubi rigidi, per raccordare o giuntare due tubi rigidi. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt.