AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO60404 MANICOTTI FIL GAS 3/4

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO60404 MANICOTTI FIL GAS 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Nichel

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - Filettato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449071684963

Codice prodotto

URO60404

Cod. produttore

60404

Produttore

URO

Materiale:

Metallo

Colore:

Nichel

Superficie:

Nichelato

Modello:

Filettato

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

Con funzione di blocco:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Manicotti in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamentodei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.