AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO60820 BOCCOLE TERMINALI TZR 20

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO60820 BOCCOLE TERMINALI TZR 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449070490565

Codice prodotto

URO60820

Cod. produttore

60820

Produttore

URO

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Boccole terminali da utilizzare su tubi rigidi zincati o INOX quando non è previsto l’utilizzo del raccordo, a protezione della parte terminale dei tubi che potrebbe essere tagliente e quindi danneggiare i cavi durante l’infilaggio.