AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URODMC 216 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 216

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Diametro esterno - 21.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 15.5 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

7449071013367

Codice prodotto

URODMC 216

Cod. produttore

DMC 216

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

21.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

15.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

70 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, oleorepellente

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...80 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Spessore della parete:

3 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.355 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

Guaina tipo DMC: molto indicata ove sia richiesta una forte resistenza meccanica e un'ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione. Tubo pieghevole in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in PVC grigio di grosso spessore liscio e ben ancorato all’anima metallica. Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi ammasecondo le norme CEI EN 61386.