EURO 2000 SRL - URO50109-TR.240 RACCORDO AM RP MF 31-36,5 FIL NPT 1 1/
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
7449072054307
Codice prodotto
URO50109-TR.240
Cod. produttore
50109-TR.240
Produttore
URO
Raccordo pressacavo con filetto maschio girevole, la sua applicazione e' ovunque ci sia la necessita' di bloccare un cavo col pressacavo e proteggerlo contemporaneamente in un tubo metallico flessibile rivestito. Il filetto girevole e' opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessita' di sopportare il continuo movimento del tubo con i cavi, in torsione o comunque in movimento. Utilizzabili ovunque ci sia un foro filettato avvitandolo direttamente o un foro passante con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. In ottone nichelato, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 trail raccordo e il cavo e' IP66 / IP67 / IP68 ed e' garantito dal gommino in elastomero termoindurente che si stringe sul cavo e dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando di stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica alla trazione, alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica invece e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.