AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO55016 RACCORDO INR M FIL M16*1,5

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO55016 RACCORDO INR M FIL M16*1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 16 mm

  • Colore - Nichel

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - Raccordo innesto/filettatura

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449074240685

Codice prodotto

URO55016

Cod. produttore

55016

Produttore

URO

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

16 mm

Colore:

Nichel

Superficie:

Nichelato

Modello:

Raccordo innesto/filettatura

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

no

Tipo di funzione di blocco:

Morsetto a molla

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Gomma

Con filettatura esterna:

Eccentrico:

no

Raccordi ad innesto rapido per tubi rigidi ZINCATI TZR o INOX TXR, con filetto maschio METRICO ISO R68, per raccordarsi a fori filettati o passanti con l’ausilio di ghiere di bloccaggio. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt