AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROP68063 CONTRODADI PA6 NERO ISO63

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROP68063 CONTRODADI PA6 NERO ISO63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449077985415

Codice prodotto

UROP68063

Cod. produttore

P68063

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Ghiere di bloccaggio