EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1840N OLAR18 40 230V 18W IP67 4000K INCAS.PASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689209
Codice prodotto
ERXAL1840N
Cod. produttore
AL1840N
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Non dimmerabile:
sì
Regolabile:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP68
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1776 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
100 mm
Altezza/profondità di installazione:
101 mm
Carrabile:
sì