EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL2460BC ORIENT24 24V 24W 60 3000K BASCUL.PASSIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056364686321
Codice prodotto
ERXAL2460BC
Cod. produttore
AL2460BC
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
III
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2640 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
134 mm
Altezza/profondità di installazione:
95 mm
Diametro di incasso:
115 mm
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


