AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL740BN ORIENT7 24V 7W 40 4000K ORIENT.PASSIVATO

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL740BN ORIENT7 24V 7W 40 4000K ORIENT.PASSIVATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642155

Codice prodotto

ERXAL740BN

Cod. produttore

AL740BN

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

692 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

116 mm

Altezza/profondità di installazione:

94 mm

Carico massimo:

2500 kg

Carrabile:

Orient, incasso carracile per esterno. 7W. 4000K. 692 lm. 40°