AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR101F RASO12 1 VIA 24V 12W IP67 6000K LUC.RAD.

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR101F RASO12 1 VIA 24V 12W IP67 6000K LUC.RAD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689124

Codice prodotto

ERXALR101F

Cod. produttore

ALR101F

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Non dimmerabile:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

350 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Diametro esterno:

100 mm

Altezza/profondità di installazione:

96 mm

Carrabile:

Raso12 1 via. 12W. 6000K. 350 lm.