AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSTL20C FREESTRIP 20 24V 3000K 20W IP20 BOB.M5

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSTL20C FREESTRIP 20 24V 3000K 20W IP20 BOB.M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1950 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689551

Codice prodotto

ERXSTL20C

Cod. produttore

STL20C

Produttore

ERX

Flusso luminoso al metro:

1950 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

20 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

42 mm

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

STRIP PERFORMANCE20 STRIP PERFORMANCE 20W/ML 24V 3000K IP20 BOBINE DA 5ML 1950 lm/m 3000 °K 120°.