AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE300507010 GO! SOSPENSIONE GU10 MAX 50W Q PAR-16 IP

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Rosso

  • Portalampada - GU10

  • Diametro - 55 mm

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098012781

Codice prodotto

EXE300507010

Cod. produttore

300507010

Produttore

EXE

Colore del corpo:

Rosso

Portalampada:

GU10

Diametro:

55 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1900...1900 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

400 mm

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a sospensione singola per lampada con attacco GU10. Corpo e rosone in alluminio verniciato in rosso lacca. Ogni apparecchio è fornito con anelli decorativi interni rosso lacca o nero opaco. Sorgente Luminosa:QPAR-16 GU10 1X50W.