EXENIA S.R.L. - EXE313505020 WILLY SOSP. D20 LED 13W 3000K IP20 VERD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1700 lm
Colore del corpo - Verde
Diametro - 200 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051098046953
Codice prodotto
EXE313505020
Cod. produttore
313505020
Produttore
EXE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1700 lm
Colore del corpo:
Verde
Diametro:
200 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
2035...2035 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
265 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



