EXENIA S.R.L. - EXE313525033 WILLY SOSP. D12 LED 9W 3000K IP20 GIALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1100 lm
Colore del corpo - Giallo
Diametro - 120 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051098046649
Codice prodotto
EXE313525033
Cod. produttore
313525033
Produttore
EXE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1100 lm
Colore del corpo:
Giallo
Diametro:
120 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
2060...2060 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
240 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



