EXENIA S.R.L. - EXE353505092 PLURIEL SOSP. SPOT REMOTA LED 3,5W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 550 lm
Colore del corpo - Grigio
Diametro - 40 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051098050554
Codice prodotto
EXE353505092
Cod. produttore
353505092
Produttore
EXE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
550 lm
Colore del corpo:
Grigio
Diametro:
40 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
2302...2302 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Altezza / Profondità:
48 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
III
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



