AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE353715052 PLURIEL LED RUNNER LED 2X9W 3000K IP20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 350 mm

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098025965

Codice prodotto

EXE353715052

Cod. produttore

353715052

Produttore

EXE

Grado di protezione (IP):

IP20

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

350 mm

Colore del corpo:

Nero

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per numero di lampade:

2

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Emissione luminosa:

Diretta

Modulo luminoso con 1 spots LED orientabili per sistema LED Runner da montare facilmente a scatto. Gli spots possono essere orientati di 90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Ogni spot deve essere completato con anello decorativo accessorio completo di ottica. LED 2X9W 2200Lm 3000K. Colore: nero opaco.