AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE9G019 NIO/M4 NIDO D APE + DIFFUSORE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 67 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098025125

Codice prodotto

EXE9G019

Cod. produttore

9G019

Produttore

EXE

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

67 mm

Griglia antiabbagliamento nido d’ape. Colore: nero opaco.