AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE9Q305L RIFLETTORE PER LED D 51MM FASCIO LARGO

copiacopia
EXENIA S.R.L. - EXE9Q305L RIFLETTORE PER LED D 51MM FASCIO LARGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Lucido

  • Diametro - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098019766

Codice prodotto

EXE9Q305L

Cod. produttore

9Q305L

Produttore

EXE

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Diametro:

51 mm

Riflettore microforato:

no

le seguenti ottiche large (42°). D:51mm.