AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE313515040 WILLY SOSP. D28 LED 26W 3000K IP20 BIAN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3300 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 280 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098023060

Codice prodotto

EXE313515040

Cod. produttore

313515040

Produttore

EXE

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3300 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

280 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1940...1940 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Bianco

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

360 mm

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a sospensione con sorgente luminosa a LED. Corpo e rosone in alluminio tirato verniciato esternamente bianco lucido che si ottiene tramite un processo naturale di ossidazione successivamente protetto tramite una verniciatura trasparente opaca. Sorgente Luminosa: LED 26W 3300Lm.