AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE353505042 PLURIEL SOSP. SPOT REMOTA LED 3,5W 3000K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 550 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 40 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098049749

Codice prodotto

EXE353505042

Cod. produttore

353505042

Produttore

EXE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

550 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

40 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

2302...2302 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Altezza / Profondità:

48 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

III

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a sospensione con sorgente luminosa a LED. Corpo in alluminio verniciato bianco opaco. Ogni spot deve essere completato con anello decorativo accessorio completo di ottica. Sorgente Luminosa: LED 3,5W 550Lm 3000K.