EXENIA S.R.L. - EXE354525003 LINEA SOSP.MONOEM. LED 31W CRI85 3000K L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4600 lm
Colore del corpo - Altri
Lunghezza - 1440 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051098026283
Codice prodotto
EXE354525003
Cod. produttore
354525003
Produttore
EXE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4600 lm
Colore del corpo:
Altri
Lunghezza:
1440 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza della sospensione:
1923...1923 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
45 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
77 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



