EXENIA S.R.L. - EXE9Q305S RIFLETTORE PER LED D 51MM FASCIO SPOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Diametro - 51 mm
Riflettore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051098019773
Codice prodotto
EXE9Q305S
Cod. produttore
9Q305S
Produttore
EXE
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
51 mm
Riflettore microforato:
no
le seguenti ottiche spot (24°). D:51mm.