FAAC S.P.A. - FAA104212 ATT. 422 SB LT. 1SBLOCCO 05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 3000 mm
Azionamento - Idraulico
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Automazioni per ante a battente
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055195000689
Codice prodotto
FAA104212
Cod. produttore
104212
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
3000 mm
Azionamento:
Idraulico
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì