AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC S.P.A. - FAA10564944 PRATICOKIT 230V SAFE

copiacopia
FAAC S.P.A. - FAA10564944 PRATICOKIT 230V SAFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Peso massimo del cancello - 600 kg

  • Con comando di sblocco a chiave -

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con ricevitore radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195027273

Codice prodotto

FAA10564944

Cod. produttore

10564944

Produttore

FAA

Con telecomando:

Peso massimo del cancello:

600 kg

Con comando di sblocco a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con ricevitore radio:

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con unità di controllo motore:

Automazione a bagno d'olio per cancelli scorrevoli ad uso intensivo.La confezione PRATICO kit 230V comprende:• 1 Motoriduttore 746 E R Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati (109776)• 1 Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza (confez. da 6 pz.) (737816)• 1 Lampeggiatore FAACLIGHT 230V (410013)• 1 Coppia di fotocellule XP20 D (785102)• 1 Pulsante a chiave T10 E (401019001 -36)• 1 Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH (787824)• 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR (787007)• 1 Cartello "Automatico FAAC"