FAAC S.P.A. - FAA10675201 OPERATORE 770N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, solo sinistra
Massima larghezza dell'anta - 3500 mm
Peso massimo per anta - 500 kg
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8055195027488
Codice prodotto
FAA10675201
Cod. produttore
10675201
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, solo sinistra
Massima larghezza dell'anta:
3500 mm
Peso massimo per anta:
500 kg
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
sì



