AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC S.P.A. - FAA104101 OPERATORE S450H SB 24V

copiacopia
FAAC S.P.A. - FAA104101 OPERATORE S450H SB 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 3000 mm

  • Azionamento - Idraulico

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000535

Codice prodotto

FAA104101

Cod. produttore

104101

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

3000 mm

Azionamento:

Idraulico

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

Attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente con larghezza massima dell'anta 3 m. Tecnologia ibrida, Encoder integrato con funzione di antischiacciamento e inversione su ostacolo. Corsa utile 311 mm.Nuova staffa di fissaggio"multifunzione"non a saldare. Arresti meccanici in apertura/ chiusura in dotazione di serie. Potenza 60 W, Corrente 7 A, Velocità uscita stelo (regolabile) >2,5 cm/sec. Temperatura ambiente di utilizzo -20...+55° C. Grado di protezione IP 55. Dimensioni(LxPxH) 1113x85x119 mm.