FAAC S.P.A. - FAA105083 RAPID KIT 800KG 24V SAFE&GREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Peso massimo del cancello - 800 kg
Con comando di sblocco a chiave - sì
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con ricevitore radio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055195001433
Codice prodotto
FAA105083
Cod. produttore
105083
Produttore
FAA
Con telecomando:
sì
Peso massimo del cancello:
800 kg
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Con ricevitore radio:
sì
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con unità di controllo motore:
sì



