FACAL SRL - FAFBK2 SCALA EUROBRIKO 16 - 4 GRADINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala multiuso / trasformabile
Materiale - Alluminio
Numero di pioli - 8
Numero di elementi - 2
Carico ammissibile - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
7449079729185
Codice prodotto
FAFBK2
Cod. produttore
BK2
Produttore
FAF
Modello:
Scala multiuso / trasformabile
Materiale:
Alluminio
Numero di pioli:
8
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Con ruote:
no
EUROBRIKO 16 è scala universale Europea tutta in alluminio di superiori caratteristiche tecniche a conferma di prodotto unico. Cerniere fuse con anime d’acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento (Brevetto). Ampiesoluzioni d’utilizzo di cui l’opzione di libera a cavalletto che permette l’apri/chiudi strategico in ambienti ridotti. Gradino fissato con 6 saldature robotizzate (3+3). Massimi sviluppi ottenuti dal progetto unico delle cerniere che portano i montanti alla massima lunghezza. Le speciali cerniere permettono 2 usi possibili: 1) LIBERA: la scala a cavaletto può aprire e chiudere liberamente fincontro i fermi di massima apertura. 2) BLOCCATA: scala a cavalletto può essere volutamente bloccata in unica posizione di massima apertura. I montanti portano taglio sagomato utile a raggiungere la massima lunghezza in corrispondenza delle articolazioni. Le cerniere legnao con 18 punti di graffatura idraulica ogni montante fino ad ottenere il serraggio più estremo. Solide articolazioni in alluminio fuso di sagoma a seguire quella dei montanti per portarli con le estremità a contrastarsi di testa su un appoggio di ben 35 mm. Il fulcro delle cerniere, portato in asse perfetto alla spinta dei montanti eleva la resistenza delle articolazioni al massimo livello progettuale. Le anime in acciaio colate in un unico corpo nelle articolazioni escludono ogni possibile cedimento. Ampie impugnature anatomiche dei tiranti gradini facilitano la presa ed il tiro. Portata 150 kg EN 131-1/2/3/4. Altezza allungata 4,00 m, lavoro utile allungata 4,90 m, altezza a cavalletto 1,98 m, lavoro utile a cavalletto 3,15 m, altezza da chiusa 1,20 m. EN 131 portata 150 KG