AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFG380-3 EURO SCALA GENIA TRE RAMPE M.3,80

copiacopia
FACAL SRL - FAFG380-3 EURO SCALA GENIA TRE RAMPE M.3,80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala multiuso / trasformabile

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di pioli - 36

  • Numero di elementi - 3

  • Carico ammissibile - 150 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077675620

Codice prodotto

FAFG380-3

Cod. produttore

G380-3

Produttore

FAF

Modello:

Scala multiuso / trasformabile

Materiale:

Alluminio

Numero di pioli:

36

Numero di elementi:

3

Carico ammissibile:

150 kg

Con ruote:

no

GENIA tutta in alluminio è scala Europea trasformabile a due oppure tre rampe. Punti di forza di questo prodotto sono gli elevati sviluppi utili ottenuti grazie a particolari accorgimenti produttivi oltre all’assoluto rapporto qualità/prezzo espresso. Pur molto contenuta nei costi è dotata di preziosi accessori che la rendono solida e particolarmente facile all’uso. Indicata sia ad utenza professionale con uso intensivo, che privata.