AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITP60 PARABOLA D 60 CM

copiacopia
FAIT SRL - FITP60 PARABOLA D 60 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 57 cm

  • Colore - Bianco

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

  • Guadagno di conversione - 35.8 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323846318

Codice prodotto

FITP60

Cod. produttore

P60

Produttore

FIT

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

57 cm

Colore:

Bianco

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Guadagno di conversione:

35.8 dB

Antenne di tipo offset, realizzate con procedimento di stampaggio ad alta precisione per garantire una qualità costante nel tempo.Il disco riflettore trattato con zinco, ricoperto da uno strato di polimero e verniciato a polveri, subisce un trattamento di fosfocromatazione che ne conserva le caratteristiche nel tempo. Tutti i particolari in materiale plastico sono in nylon rinforzato con fibra di vetro e resistenti ai raggi ultravioletti, le loro caratteristiche sono garantite da - 60 a + 130 °C.