FAIT SRL - FITD620 DERIVATORE SAT-TERR. 6 VIE - 20 DB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Max. perdita di derivazione - 20 dB
Numero di uscite - 6
Collegamento - Coassiale (IEC)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Derivatori a larga banda
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323843508
Codice prodotto
FITD620
Cod. produttore
D620
Produttore
FIT
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Max. perdita di derivazione:
20 dB
Numero di uscite:
6
Collegamento:
Coassiale (IEC)
Max perdita di inserzione:
3 dB
Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).