AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITD40 PALO INNESTO H 3 MT D 42 MM

copiacopia
FAIT SRL - FITD40 PALO INNESTO H 3 MT D 42 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Lunghezza - 3 m

  • Diametro - 42 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323843317

Codice prodotto

FITD40

Cod. produttore

D40

Produttore

FIT

Modello:

Palo telescopico

Lunghezza:

3 m

Diametro:

42 mm

Spessore della parete:

2 mm

Pali professionali ad innesto zincati a caldo