AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITZN1514 ZANCA ESPANSIONE TONDINO PIENO 20 CM

copiacopia
FAIT SRL - FITZN1514 ZANCA ESPANSIONE TONDINO PIENO 20 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di materiale di montaggio - Supporto / Puntone per palo per tetti spioventi

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323849234

Codice prodotto

FITZN1514

Cod. produttore

ZN1514

Produttore

FIT

Tipo di materiale di montaggio:

Supporto / Puntone per palo per tetti spioventi

Zanca ad espansione tondino pieno Ø 18mm • Cavallotto: nastro 30x4 mm - interasse fori 95 mm • Viti: M8x60 mm QST per pali Ø 30÷60 mm • Espansore M10 (Ø 18x60 mm) • Zincatura elettrolitica