AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITA6P ACCUMULATORE 12V 7,2AH, DIM. 150X65X98 M

copiacopia
FAIT SRL - FITA6P ACCUMULATORE 12V 7,2AH, DIM. 150X65X98 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità - 7200 mAh

  • Lunghezza - 150 mm

  • Altezza compresi poli - 98 mm

  • Larghezza - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323840064

Codice prodotto

FITA6P

Cod. produttore

A6P

Produttore

FIT

Tensione nominale:

12 V

Capacità:

7200 mAh

Lunghezza:

150 mm

Altezza compresi poli:

98 mm

Larghezza:

65 mm

Contenitore di plastica:

12 V - 7,2 Ah, dimensioni: 150x65x98 mm