FAIT SRL - FITDT SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA CON SNODO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rivelatori - Sensori - Accessori - Cavi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323843676
Codice prodotto
FITDT
Cod. produttore
DT
Produttore
FIT
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
40 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
120 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
40 mm


