AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITG2028B500 CAVO COAX TERR. - SAT D 7 MM, BOBINA 500

copiacopia
FAIT SRL - FITG2028B500 CAVO COAX TERR. - SAT D 7 MM, BOBINA 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 7 mm

  • Diametro del conduttore - 35 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Materiale dello schermo - Alluminio

Confezione

  • 1 M

Serie di prodotti

EAN

8055323844352

Codice prodotto

FITG2028B500

Cod. produttore

G2028B500

Produttore

FIT

Diametro allo schermo:

7 mm

Diametro del conduttore:

35 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Alluminio

Dielettrico:

Altri

Diametro esterno approssimativo:

500000 mm

Cavo coassiale in bobina 500mt Ø 7,0mm,Cavo coassiale di qualità. Diametro esterno 7 mm..Disponibili in matasse da 100mt e nei 6 colori: bianco, nero, rosso, blu, verde e giallo.Efficienza di schermatura (dB) >97. Perdita di riflessione. (dB) 100 ÷ 2150 MHz e >28. Conduttore (mm) e CU 1,13. Dielettrico (mm) :PEE 5,0. Schermatura (%): AL 3 CUST 100-90. Guaina (mm): PVC 7,2.