AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITMS4PT COMMUT SAT PASSIVO 4 USCITE (A TORRETTA)

copiacopia
FAIT SRL - FITMS4PT COMMUT SAT PASSIVO 4 USCITE (A TORRETTA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 4

  • Numero di ingressi - 4

  • Ingresso terrestre - Passivo

  • Numero di uscite - 4

  • Consumo massimo - 60 mA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323845847

Codice prodotto

FITMS4PT

Cod. produttore

MS4PT

Produttore

FIT

Utenti collegabili:

4

Numero di ingressi:

4

Ingresso terrestre:

Passivo

Numero di uscite:

4

Consumo massimo:

60 mA

Alimentatore:

Nessuno

Generatore di 22-kHz:

no

I multiswitch sat passanti realizzano la distribuzione della 4 polarità sat ( 950 ÷ 2150 MHz ) in modo trasparente: è come se ogni utente avesse la propria antenna parabolica indipendente. Per piccoli impianti è sufficiente usare solo multiswitch attivi senzaalcun amplificatore Sat di testa; in questo caso l’alimentazione al convertitore LNB sarà fornita dall’inseritore di continua IC4T.Negli impianti medio grandi è necessario utilizzare un adeguato amplificatore sat (AMS4T o AMS5T) come amplificatore ditestainsieme a multiswitch sia passivi che attivi. L’alimentatore dell’amplificatore sat garantirà anche il funzionamento del LNB.Sono disponibili in versione attiva MS4AT, MS6AT e passiva MS4PT, MS6PT e sono alimentati direttamente dal ricevitore sat (assorbimento < 60 mA); per questo è necessario utilizzare prese coassiali che lascino transitare le tensioni di alimentazione e di controllo.