AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITP120A PARAB. ALLUM. D 120 CM CONF.CARTONE SING

copiacopia
FAIT SRL - FITP120A PARAB. ALLUM. D 120 CM CONF.CARTONE SING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Nessuno

  • Tipo di costruzione - Simmetrica

  • Diametro / Lunghezza del lato - 120 cm

  • Materiale dello specchio parabolico - Plastica

  • Con supporto per palo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323846080

Codice prodotto

FITP120A

Cod. produttore

P120A

Produttore

FIT

Tipo di illuminatore / LNB:

Nessuno

Tipo di costruzione:

Simmetrica

Diametro / Lunghezza del lato:

120 cm

Materiale dello specchio parabolico:

Plastica

Con supporto per palo:

Adatta per sistema multifeed:

no

Materiale del supporto:

Alluminio

Figura di rumore:

30 dB

Guadagno di conversione:

42.5 dB

Antenne di tipo offset, realizzate con procedimento di stampaggio ad alta precisione per garantire una qualità costante nel tempo. Il disco riflettore trattato con zinco, ricoperto da uno strato di polimero e verniciato a polveri, subisce un trattamento di fosfocromatazione che ne conserva le caratteristiche nel tempo. Tutti i particolari in materiale plastico sono in nylon rinforzato con fibra di vetro e resistenti ai raggi ultravioletti, le loro caratteristiche sono garantite da - 60 a + 130 °C.