AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITTIR3-6/B TELEC.EST.+IR LENTE 3,6 COL. BIANCO TVL4

copiacopia
FAIT SRL - FITTIR3-6/B TELEC.EST.+IR LENTE 3,6 COL. BIANCO TVL4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • Utilizzo - All'esterno

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323847469

Codice prodotto

FITTIR3-6/B

Cod. produttore

TIR3-6/B

Produttore

FIT

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

120 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

220 mm

Protocollo:

Analogico

Telecamere da esterno