AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002686.00001 3110RL 04WB50F VENT F00 80X80X25MM - 12

copiacopia
FANDIS SPA - FAD002686.00001 3110RL 04WB50F VENT F00 80X80X25MM - 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 2950 1/min

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074016709

Codice prodotto

FAD002686.00001

Cod. produttore

002686.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

2950 1/min

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

3110RL 04WB50F VENT F00 80x80x25mm - 12 Vd.