FANDIS SPA - FAD002699.00001 3115PS 23WB10 VENT A00 80X80X38MM - 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1800 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075355814
Codice prodotto
FAD002699.00001
Cod. produttore
002699.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1800 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale compatto per il raffreddamento di motori in AC a poli schermati, provvisto di cuscinetti a sfera di grande durata. Connessione tramite cavo.