AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002712.00001 3610KL 04WB50 VENT P00 92X92X25MM - 12 V

copiacopia
FANDIS SPA - FAD002712.00001 3610KL 04WB50 VENT P00 92X92X25MM - 12 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 3200 1/min

  • Altezza - 92 mm

  • Larghezza - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070810882

Codice prodotto

FAD002712.00001

Cod. produttore

002712.00001

Produttore

FAD

Tensione nominale:

12 V

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

3200 1/min

Altezza:

92 mm

Larghezza:

92 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

•MATERIALE CASING: PLASTICA NERO UL94V-0. •TIPO DE FLANGIA: STANDARD. •PROTEZIONE MOTORE: INVERSIONE DI POLARITA E BLOCCO ROTORE. •grado di protezione: IP20 in accordo alla norma EN 60529 •temperatura di stoccaggio: da-40°C a +70°C •vita L10 a 40°C: 80000 ore •connessione elettrica : conduttori AWG24 (UL 1007) rosso/nero •peso: 260G