AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002768.00001 4710KL 05WB20E VENT E00 119X119X25MM - 2

copiacopia
FANDIS SPA - FAD002768.00001 4710KL 05WB20E VENT E00 119X119X25MM - 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 1900 1/min

  • Altezza - 119 mm

  • Larghezza - 119 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075390600

Codice prodotto

FAD002768.00001

Cod. produttore

002768.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

1900 1/min

Altezza:

119 mm

Larghezza:

119 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Ventilatore assiale in c.c. 119x119x25mm in materiale plastico IP20. Potenza nominale 2,4W