FANDIS SPA - FAD002772.00001 4710KL 05WB50E VENT E00 119X119X25MM - 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 2800 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449071874166
Codice prodotto
FAD002772.00001
Cod. produttore
002772.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
2800 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale in c.c. 119x119x25mm in materiale plastico IP20. Potenza nominale 7W