FANDIS SPA - FAD002895.00001 4GDS25 133X190L-Z1821 VENT CENTRIFUGO 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1140 1/min
Altezza - 270 mm
Larghezza - 218 mm
Profondità - 205 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072228418
Codice prodotto
FAD002895.00001
Cod. produttore
002895.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1140 1/min
Altezza:
270 mm
Larghezza:
218 mm
Profondità:
205 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4GDS25 133X190L-Z1821 VENT CENTRIFUGO 23 VENTILATORE PER ARMADI