FANDIS SPA - FAD002902.00001 4GDS25 146X216L-Z1823 VENT CENTRIFUGO 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 990 1/min
Altezza - 218 mm
Larghezza - 205 mm
Profondità - 263 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074749881
Codice prodotto
FAD002902.00001
Cod. produttore
002902.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
990 1/min
Altezza:
218 mm
Larghezza:
205 mm
Profondità:
263 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4GDS25 146X216L-Z1823 VENT CENTRIFUGO 23 VENTILATORE PER ARMADI