AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003235.00001 5915PC 12TB30 VENT A02 172X150X38MM - 11

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 115 V

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2700 1/min

  • Altezza - 172 mm

  • Larghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071702902

Codice prodotto

FAD003235.00001

Cod. produttore

003235.00001

Produttore

FAD

Tensione nominale:

115 V

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2700 1/min

Altezza:

172 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore Faston

FANDIS MODELLO 5915PC 12TB30 VENT A02 172X150X38MM - 11 VENTOLA PER APPARECCHIATURE